カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nwpc-254-pm13」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25
七星科学研究所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から88日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ