カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- ノーブランド(9)
- 廣杉計器(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- 城東テクノ(4)
- MICROCHIP(4)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- 三協リール(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- RENESAS(1)
- 東谷(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc-406」の検索結果
特価

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40
七星科学研究所¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ