カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- PISCO(ピスコ)(4)
- WEST INSTRUMENTS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ネグロス電工(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pc6010」の検索結果
特価

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60
七星科学研究所¥319~税込¥351~1個当日出荷から33日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60
七星科学研究所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ