カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • モノタロウ(2)
  • ツツミ工業(24)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • CKD(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • TDK(7)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • 日東工器(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • ワルター(6)
  • イシグロ(5)
  • DiodesZetex(5)
  • イスカル(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ七星科学研究所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から43日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ七星科学研究所
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32七星科学研究所
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ