カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • サンドビック(25)
  • タンガロイ(19)
  • エスコ(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • シンコー(16)
  • PROMOTE(プロモート)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • 東製作所(4)
  • ワルター(4)
  • Roadpartner(マツダ)(4)
  • フソー化成(4)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • TKG(3)
  • SANDVIK(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • PiTape(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-11」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極) 七星科学研究所

    NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)

    七星科学研究所
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。
    定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

    七星科学研究所
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ24・10極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ24・10極

    七星科学研究所
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ24・16極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ24・16極

    七星科学研究所
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ24・14極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ24・14極

    七星科学研究所
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16

    七星科学研究所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ16形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24

    七星科学研究所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24

    七星科学研究所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWプラグ防水型 シェルΦ24・3極 七星科学研究所

    NJWプラグ防水型 シェルΦ24・3極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:11Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-83