カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • リスパック(10)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ネグロス電工(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • コクヨ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 大和電業(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-82」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ