カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- RS PRO(1)
- エーモン(1)
- キングジム(1)
- タカチ電機工業(11)
- ホンダ(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- 国際化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら