カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- シグウエルド社
- アイ・ディ・ケイ(1)
- サンゲツ(2)
- スバル(2)
- タニタ(1)
- ダイヤトレンド(28)
- ベクトン・ディッキンソン(207)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)

MAG/MIG,TIG,MMA溶接機
シグウエルド社¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A出力電圧(V)12~24DC相数単相最大入力定格8kVA(6kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:27一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら