カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 浦谷商事
  • ヒサゴ(34)
  • ムトウユニパック(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
  • cotta(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • SMC(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • スターエム(13)
  • 未来工業(12)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • ナカバヤシ(9)
  • STMicro(9)
  • 槌屋ヤック(8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • 日本オイルポンプ(6)
  • リンナイ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型デートマークYM型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークYM型 3mm

    浦谷商事
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別YM型トラスコ品番807-1812材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
  • 金型デートマークOA型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークOA型 3mm

    浦谷商事
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    文字種別OA型トラスコ品番807-1806材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.02
  • 金型デートマークOM型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークOM型 3mm

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別OM型トラスコ品番807-1807材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
  • 金型デートマークNM型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークNM型 3mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別NM型トラスコ品番807-1805材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
  • 金型デートマークD2型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークD2型 3mm

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
    用途プラ型埋め込み用文字種別D2型トラスコ品番807-1804材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
  • 金型デートマークD1型 3mm 浦谷商事

    金型デートマークD1型 3mm

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1803材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
  • 金型デートマークYA型 1.4mm 浦谷商事

    金型デートマークYA型 1.4mm

    浦谷商事
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    文字種別YA型トラスコ品番807-1809材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.02
関連キーワード
ポンチ/刻印/ハトメカテゴリ