カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- 浦谷商事
- ヒサゴ(34)
- ムトウユニパック(28)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- cotta(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- SMC(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スターエム(13)
- 未来工業(12)
- CONDOR(山崎産業)(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ナカバヤシ(9)
- STMicro(9)
- 槌屋ヤック(8)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
- HEADS(ヘッズ)(7)
- 日本オイルポンプ(6)
- リンナイ(6)
- ブランドをもっと見る
「op3」の検索結果

金型デートマークYM型 3mm
浦谷商事¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用文字種別YM型トラスコ品番807-1812材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
金型デートマークOM型 3mm
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用文字種別OM型トラスコ品番807-1807材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
金型デートマークNM型 3mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用文字種別NM型トラスコ品番807-1805材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
金型デートマークD2型 3mm
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)用途プラ型埋め込み用文字種別D2型トラスコ品番807-1804材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3
金型デートマークD1型 3mm
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1803材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3