カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 浦谷商事
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 川西水道機器(12)
  • スターエム(10)
  • サンワサプライ(8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
  • MAC8(マックエイト)(8)
  • INNO(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • D'Addario(5)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(5)
  • オザック精工(4)
  • TRUSCO(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • リンナイ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • カーメイト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型デートマーク OMA型 浦谷商事

    金型デートマーク OMA型

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    YM型から年度表示を取り去ったタイプ。 12ヵ月の表示を矢印が示します。
  • 金型デートマークYA型 2.3mm 浦谷商事

    金型デートマークYA型 2.3mm

    浦谷商事
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    文字種別YA型材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
  • 金型デートマークOA型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークOA型 5mm

    浦谷商事
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    文字種別OA型トラスコ品番807-1779材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.7
  • 金型デートマークYM型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークYM型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別YM型トラスコ品番807-1764材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.3外径(Φmm)5
  • 金型デートマークNM型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークNM型 5mm

    浦谷商事
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
    用途プラ型埋め込み用文字種別NM型トラスコ品番807-1774材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
  • 金型デートマークOM型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークOM型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別OM型トラスコ品番807-1766材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.4外径(Φmm)5
  • 金型デートマーク4Y型 5mm 浦谷商事

    金型デートマーク4Y型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1820材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
  • 金型デートマークD1型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークD1型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1770材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
  • 金型デートマークD2型 5mm 浦谷商事

    金型デートマークD2型 5mm

    浦谷商事
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
    用途プラ型埋め込み用文字種別D2型トラスコ品番807-1772材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
  • 金型デートマーク6Y型 5mm 浦谷商事

    金型デートマーク6Y型 5mm

    浦谷商事
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    用途プラ型埋め込み用文字種別6Y型トラスコ品番807-1829材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
ポンチ/刻印/ハトメカテゴリ