カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- 浦谷商事
- Hongfa(ホンファ)(29)
- 日本オイルポンプ(25)
- オプトエレクトロニクス(5)
- ゼロデザイン(4)
- シーピー化成(3)
- TP-LINK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 近畿製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エムオースプレーイング(2)
- OPTICON(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
「opn」の検索結果
特価

金型デートマーク OP型
浦谷商事¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
金型デートマークNM型 5mm
浦谷商事¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1774材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5文字種別NM型外径(Φmm)5
金型デートマークNM型 3mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1805材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03文字種別NM型外径(Φmm)3
金型デートマークNM型 4mm
浦谷商事¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1773材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.1文字種別NM型外径(Φmm)4
金型デートマーク
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。