カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ローチ社
- KEMET(73)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(23)
- ハヤノ産業(16)
- ミツビシ(12)
- エクシード(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SPARKFUN(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- アンセル(1)
- DIGILENT(1)
- MK Electric(1)
- ショットナビ(1)
- SLASH(1)
- X-BRAID(1)
「exceed」の検索結果
特価

MAG/MIG溶接機
ローチ社¥799,800税込¥879,7801セット4日以内出荷最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1,出力MAG,MIG溶接:15-200A出力電圧(V)14.8~24DC相数三相最大入力定格7.3kVA/5.7kW一次側入力電圧200VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)180-220/AC