絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアレスモータのロゴ

コアレスモータ

弊社独自の技術とアイディアで、現代におけるモータの小型・軽量化でお客様のご期待に応え続けることを信念にしたコアレスモータを開発・製造・販売する会社です。
当社ブラシレスモータ(CPシリーズ)は、弊社独自のコアレス技術により更に小型・軽量化を実現し、高出力と高効率を実現させた世界にたった一つのモータです。

会社情報
会社名コアレスモータ株式会社
設立2017/02/22
所在地〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9番3-2号
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ

    コアレスモータ(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
    電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
  • DCファンモータ(24V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    コアレスモータ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
  • DCファンモータ(12V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    コアレスモータ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータ

    DCファンモーター 5V 40mm

    コアレスモータ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
    寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
  • DCファンモータ(5V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(5V 60mm角)

    コアレスモータ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5