カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 安川電機
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(2)
- 三菱電機(16)
- 富士電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「freqrol-a800」の検索結果

インバータ J1000シリーズ
安川電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)三相200~240電源電圧(V)三相200~240RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準