カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安川電機
  • 三菱電機(19)
  • ダイヤトレンド(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ワンダーキット(2)
  • KSフィルター(2)
  • ナブテスコサービス(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg kr 13」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
モーター(原動機)カテゴリ