カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 安川電機
- 三菱電機(7)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ナブテスコサービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 修理(1)
「sgdv-1r6a01b」の検索結果

Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形
安川電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ J1000シリーズ
安川電機(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)三相200~240電源電圧(V)三相200~240耐環境性標準
【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス
安川電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理