カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 取付金具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(41)
  • TRUSCO(439)
  • ノーブランド(135)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(177)
  • MYST(5)
  • エーモン(4)
  • ACE(エース)(92)
  • ハイロジック(104)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(29)
  • 三基鋼業(10)
  • SMC(14,366)
  • 水本機械製作所(1,082)
  • シロクマ(612)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(540)
  • UNION(ユニオン)(376)
  • LAMP(スガツネ工業)(327)
  • TOSTEM(LIXIL)(323)
  • オーティス(307)
  • エスコ(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金具 l」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
599税込659
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
4,698税込5,168
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
DINレール 篠原電機DINレール篠原電機
499税込549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機(4件のレビュー)
679税込747
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アングルホルダー 篠原電機アングルホルダー篠原電機
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機DHホルダー(DINレール取付金具)篠原電機
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポスト 篠原電機ミニポスト篠原電機
449税込494
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
組立て金具 篠原電機組立て金具篠原電機
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
廻り止めナット 篠原電機廻り止めナット篠原電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニット(足長タイプ) 篠原電機LEDユニット(足長タイプ)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz入力電流(mA)55消費電力(W)4.5 at 100V絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)LED寿命(時間)約40000質量(g)790全長(mm)415取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)スライド幅(mm)30ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
479税込527
1個
3日以内出荷
1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
金具特集