カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 品川電線(7)
  • RS PRO(15)
  • ミリオン(共和)(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS(1)
  • 共立電子産業(36)
  • サンコー電商(21)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(18)
  • ALPHA(12)
  • Comfortable Electronic(COMF)(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • ユーアールディ(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • 坂詰製作所(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • 共和(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1007」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)篠原電機
6,898税込7,588
1個
欠品中
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)全長(mm)289質量(g)90消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)500(±10%)照度(Lx)参考:約100(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)280LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)照光角(°)約110