カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 扶桑精機(4)
- 正広(3)
- 岡崎精工(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- ウシオライティング(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 河村電器産業(1)
- 二宮電線工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- MRT(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- StarTech.com(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cms-5」の検索結果

盤用LED照明単体(人感センサ付)
篠原電機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
LEDユニット(人感センサ付)
篠原電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140