カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「dh-60100b」の検索結果

DHホルダー(ブランクタイプ)
篠原電機¥659税込¥7251個3日以内出荷1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合