カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- 日本バイリーン(2)
- 日本無機(3)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「gts20-fst-f」の検索結果

ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター
篠原電機¥11,980税込¥13,1781組当日出荷仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
薄型防噴流ギャラリー IP45
篠原電機¥21,980~税込¥24,178~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55
篠原電機¥47,980~税込¥52,778~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
防噴流ギャラリー耐塩仕様
篠原電機¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)SUS304フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
篠原電機¥59,980~税込¥65,978~1組12日以内出荷仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥469~税込¥516~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
防噴流ギャラリー
篠原電機¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
防噴流ギャラリー SUS
篠原電機¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0