カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- audio-technica(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- KANON(中村製作所)(5)
- ホンダ(5)
- ネグロス電工(3)
- HITACHI(3)
- EXEDY(2)
- グリーンハウス(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SWITCHCRAFT(2)
- HCK(2)
- Avaya(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- PGYTECH(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hck」の検索結果

スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応