カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • オーム電機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • DNライティング(1)
  • ノア[照明](1)
  • エレキット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-2009tby」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 端子台一体型 篠原電機

    LEDユニット 端子台一体型

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)

    篠原電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)スイッチ動作ストローク:11.3~12.8LED寿命(時間)約40000 at 25℃スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • LED照明 篠原電機

    LED照明

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
  • LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機

    LED照明(保守点検用マグネットタイプ)

    篠原電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
    用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 篠原電機

    LEDユニット

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)270LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • 盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機

    盤用LED照明 ケーブル直出し型

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
sy5000-26-20a特集