カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- ネグロス電工(1)
- WESTERNPOLOTEXAS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「lc-3005」の検索結果

盤用LED照明
篠原電機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
盤用LED照明単体
篠原電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
盤用LED照明 ケーブル直出し型
篠原電機¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機¥3,598税込¥3,9581本当日出荷端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニット端子台型
篠原電機¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140