カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 青木精密工業(2)
- オリエンタルモーター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 協和精工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- セキスイ(1)
- NOK(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 平和テクニカ(1)
- ボンスター(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「sb205」の検索結果

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥7,898~税込¥8,688~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
サポーターSPS製(耐熱タイプ)
篠原電機¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間