カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- SMC(26)
- SAMTEC(24)
- 佐藤計量器製作所(18)
- ニチアス(10)
- INAX(LIXIL)(5)
- unitech(4)
- Allegro Microsystems(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- ギケン(2)
- セイサ(2)
- カクダイ(1)
- ケナメタル(1)
- サカエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- 象印チェンブロック(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t#1120」の検索結果
特価

スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応