カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb-30-l13」の検索結果

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒