カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- Canon(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ホシザキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-120s」の検索結果

サーモスタット
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000