カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- Canon(4)
- climbing(クライミング)(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- JTC(5)
- QNAP(10)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- TRUSCO(13)
- アズワン(5)
- コスモスビード(140)
- シンエイテクノ(4)
- スーパーツール(4)
- セキスイ(5)
- 三商(15)
- 三木プーリ(6)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- 東京スクリーン(16)
- 桐山製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ts-45」の検索結果

薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
薄型防噴流ギャラリー IP45
篠原電機¥47,980~税込¥52,778~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55
篠原電機¥81,980~税込¥90,178~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)
篠原電機¥68,980税込¥75,8781台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)
篠原電機¥72,980税込¥80,2781台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)
篠原電機¥99,980税込¥109,9781台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6