カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 三商(13)
  • TRUSCO(12)
  • QNAP(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
  • セキスイ(5)
  • スーパーツール(4)
  • JTC(4)
  • シンエイテクノ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • Canon(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • K9(駒谷)(3)
  • コクゴ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(2)
  • 東京スクリーン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付

    篠原電機
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
  • 薄型防噴流ギャラリー IP45 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー IP45

    篠原電機
    47,980税込52,778
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
  • 薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55

    篠原電機
    81,980税込90,178
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304