カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- HKT(1)
- honeywell(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SUN(1)
- TRUSCO(1)
- オリエンタルモーター(1)
- オーム電機(1)
- センサータテクノロジーズジャパン(2)
- ハネウェル(4)
- ミヤコ自動車(1)
- 八光電機(2)
- 日学(1)
- 松尾電器産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「us-602s」の検索結果

サーモスタット
篠原電機(18件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DINレールに取付可能です。用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4