絞り込み
ブランド
- GLANZ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
GLANZ
GLANZのページです。GLANZは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ハイブリット式投光器
GLANZ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ寸法(mm)120×137×51色ブラック電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66
ハイブリット式投光器 1500LM
GLANZ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46色ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
2AAハンディライト 400LM
GLANZ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155色ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
5V2A対応専用USBアダプター
GLANZ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷5V2A対応アダプターとして。用途5V2A対応アダプターとして。寸法(mm)52×31×21質量(g)30対応GTR2600・GTR4000差込口USB端子
充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン
GLANZ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷後から充電池を買えば充電式にもなります。用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)270電源(V)単三電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)700最大点灯時間16時間
5V2A対応専用配線80cm
GLANZ¥539税込¥5931個4日以内出荷5V2A対応配線として。用途5V2A対応配線として。質量(g)21対応GTR2600・GTR4000コード長さ(cm)80差込口USB端子・Cタイプ
充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン
GLANZ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)210電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)600最大点灯時間7時間
ヘッドライト
GLANZ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷付属品単4電池×3本(テスト電池)寸法(mm)28×75×33×40(ヘッド径×本体横幅×本体厚み×本体高さ)色ブラック材質(本体)アルミニウム/プラスチック質量(g)本体:約78(電池除く)電源単4×3光源チップ型LED1灯明るさ(Lm)250実用点灯時間10h(High)照射範囲1m先で0.8m照射電球の種類LED
フォーカスハンディライト
GLANZ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ仕様集光拡散:ツイストフォーカス寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)色ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)本体:約64光源チップ型LED1灯電池単3電池×1本防塵防水性能IP65取得明るさ(Lm)220実用点灯時間5h(High)電球の種類LED特殊用途防水