カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- GLANZ
- GENTOS(13)
- シンワ測定(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DBLTACT(1)
- CEJN(セイン)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rx386r」の検索結果

充電式LEDワークライト
GLANZ1個取扱い終了充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯防塵防水性能IPX2充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ