カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- MT(森山鉄工)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 日立(1)
- BOURNS(1)
- APEM(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「x403a」の検索結果

折りたたみ式作業用踏台MTステップX型
MT(森山鉄工)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌日出荷回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150