カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • パイオニア
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etcs2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETC2.0ユニット パイオニアETC2.0ユニットパイオニア
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ますます便利になるETC2.0のサービスあなたのドライブを画像と音声でサポートETC機能も快適に使える動作確認も一目でわかる読み込みエラーも知らせてくれるスッキリと取付けできる
その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下