カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • パイオニア
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 槌屋ヤック(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • FURUNO(2)
  • ALPINE(2)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
  • ENDY(1)
  • ストリート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd-etcs2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETC2.0ユニット パイオニアETC2.0ユニットパイオニア
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ますます便利になるETC2.0のサービスあなたのドライブを画像と音声でサポートETC機能も快適に使える動作確認も一目でわかる読み込みエラーも知らせてくれるスッキリと取付けできる
その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下
ETCユニット パイオニアETCユニットパイオニア
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
情報がタイムリーにわかる利用履歴をすぐ確認できる音声案内も聞き取りやすい豊富なサポート機能で安心ETCカードの挿入有無がすぐわかる読み込みエラーをカラー変化でお知らせ有効期限も知らせてくれるスッキリと取付けできる小型アンテナと本体で目立たず取付け純正位置にもすっきり、使いやすく
その他保証書付質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)200 mA以下