カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- Aratas(旧:omron)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Nikon(ニコン)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東芝ライテック(1)
「FL10E」の検索結果

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)