カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • SMC(27)
  • アズワン(8)
  • イスカル(7)
  • エスコ(14)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • スーパーツール(6)
  • ニチバン(14)
  • マリンテック(18)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • 三菱電機(8)
  • 中央化学(9)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 岡崎精工(5)
  • 岩田製作所(5)
  • 東洋技研(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-15」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-20-22/24用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DC-20-22/24用手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
    適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
  • DC-20-18P/S用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DC-20-18P/S用 手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
    適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347全長(mm)255質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
  • JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
  • JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
  • D-subコネクタ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    110日以内出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイププレス
  • DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DE-22/26用 手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    110日以内出荷
    D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
    適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355全長(mm)255質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
  • PS-SLA-C2用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    PS-SLA-C2用手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    1台
    欠品中
    2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
    適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021全長(mm)255質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
関連キーワード
電設工事関連カテゴリ