カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
「ct150-2b」の検索結果

DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。全長(mm)255適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
角型Dsubコネクタ コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥4,698~税込¥5,168~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。材質銅合金(金メッキ仕上)
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
PS-SLA-C2用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)1台欠品中2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。全長(mm)255適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24