カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d/ms3108a」の検索結果

ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥759~税込¥835~1個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ