カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • CKD(4)
  • ELPA(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
  • SBS(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
  • ネグロス電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1t50」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)

    MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
    形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)