カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db-25p-n」の検索結果
特価

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。形状ストレート区分ピンタイププレスコンタクトタイプ種類角型極数25定格電流(A)5(1芯あたり)コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)