カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
「db-c2-j9」の検索結果
特価

D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-sub ストレートクランプ
JAE(日本航空電子工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。適合(シェルサイズ)DBトラスコ品番417-7843材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)質量(g)29使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじ径M3寸法A(mm)46寸法D(mm)55コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)21寸法C(mm)47.04