カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- SMC(30)
- CONTEC(コンテック)(3)
- 三菱重工(2)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dd-c8」の検索結果

D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から63日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から8日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。 相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。仕様プラスチックフード(嵌合固定ねじ)M3材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュー寸法A(mm)47コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプロングスクリュウ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法H(mm)約5ねじロングスクリュウM2.6寸法A(mm)47(±0.5)寸法F(mm)61.1(±0.13)寸法D(mm)72.9(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)50(±0.5)適合ケーブル外径(Φmm)13寸法G(mm)19(±1)寸法E(Φmm)13(±0.5)シェルサイズ適合/50ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6RoHS指令(10物質対応)対応