カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CONTEC(コンテック)(18)
- KITACO(6)
- KSフィルター(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(32)
- NTB(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PROST's(4)
- SMC(67)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スズキ(3)
- ダイヤトレンド(17)
- トヨタ(7)
- メディアカバーマーケット(17)
- ラムマウント(4)
- 日野自動車(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-9j」の検索結果
特価
関連キーワード

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439~税込¥483~1個6日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングルタイプL6型アースラグタイプ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら