カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- 三桂製作所(15)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kmkm1620」の検索結果
特価

ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ