カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(1)
- 3M(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CINCH(1)
- GLENAIR(4)
- GROOVY(1)
- ITT CANNON(2)
- NORCOMP(2)
- Philips(1)
- RS PRO(3)
- StarTech.com(11)
- Zebra Technologies(4)
- エフケイシステム(2)
- サンワサプライ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ラトックシステム(1)
「micro d-sub 25」の検索結果

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け