カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(3)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ERECTA(エレクター)(39)
- Festo(4)
- JAPANNEXT(5)
- KTC(17)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- カンダ[厨房用品](4)
- コガネイ(3)
- フエニックス・コンタクト(7)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ベッセル(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- 三菱マテリアル(4)
- 新日軽(LIXIL)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms-5p」の検索結果

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個63日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ