カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- AMPHENOL(10)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- Cisco(シスコ)(2)
- EPSON(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- KSフィルター(5)
- KTC(12)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(4)
- カナレ電気(2)
- サンドビック(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 岩田製作所(1)
- 扶桑精機(2)
- 日東工業(1)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-p08」の検索結果

ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ